pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2071091 COLOSSAL ROSONE - 2071091

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2071091 COLOSSAL ROSONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - sì

  • Trasparente - no

  • Diametro - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768710911

Codice prodotto

SYL2071091

Cod. produttore

2071091

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Trasparente:

no

Diametro:

145 mm

ACCESSORIO PER APPARECCHIO A PLAFONE E A SOSPENSIONE COLOSSAL - ROSONE

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY