pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2070286 LYTESPAN PENDANT ASY ADAPTOR DALI BIANCO - 2070286

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Uscita a punto

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768702862

Codice prodotto

SYL2070286

Cod. produttore

2070286

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Uscita a punto

Numero di fili:

5

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

32 mm

Altezza/profondità:

56 mm

Lunghezza:

90 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Lytespan pendant adaptor, asymmetric DALI adaptor , 6 conductors with phase selector. Polycarbonate body, copper alloy contacts. White Max. load. 100N, Max. torque 2.5Nm Compatible with Eurostandard tracks. Compatible with OneTrack.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY