pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2070278 LYTESPAN PENDANT ASYM 3PHASE ADATTATORE - 2070278

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Uscita a punto

  • Numero di fili - 3

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768702787

Codice prodotto

SYL2070278

Cod. produttore

2070278

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Uscita a punto

Numero di fili:

3

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Lunghezza:

89 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

BINARIO LYTESPAN - ADATTATORE A SOSPENSIONE LYTESPAN, ASIMMETRICO A 3 CIRCUITI, 4 CONDUTTORI CON SELETTORE DI FASE

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY