pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2057997 MYRIAD HS FLOOD 3K PHDIM BIANCO - 2057997

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2057997 MYRIAD HS FLOOD 3K PHDIM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

306 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5025768579976

Codice prodotto

SYL2057997

Cod. produttore

2057997

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

230...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Altro

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Diametro esterno:

0 mm

Altezza/profondità:

72 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Senza

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

0 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1037...1037 lm

efficienza luminosa della lampada:

104...104 lm/W

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto / Proiettore Feilo Sylviania tipo/modello MYRIAD HS FLOOD 3K PHDIM BIANCO