pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090244 SYLPIPE L1500 2580LM 3CCT IP20 - 0090244

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090244 SYLPIPE L1500 2580LM 3CCT IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 19 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...6500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

316 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288902449

Codice prodotto

SYL0090244

Cod. produttore

0090244

Produttore

SYL

Potenza totale:

19 W

Temperatura di colore correlata:

3000...6500 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Lunghezza:

1494 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

24 mm

Materiale:

Plastica

Dimmerabile:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerazione DALI-2:

no

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

no

Con interruttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

35 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Resistenza agli urti:

IK03

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

2

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Corrente nominale:

158.3...172.7 mA

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Con fotocellula:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2580...2580 lm

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

Continuamente variabile

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Rendimento luminoso delle lampade:

140 lm/W

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

APPARECCHIO SOTTOPENSILE A LED IP20 SYLPIPE 1500MM 2580 LUMEN 3CCT (3000K, 4000K, 6500K) CRI80 ALTA EMISSIONE LUMINOSA IK03

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY