FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090241 SYLPIPE L600 1080LM 3CCT IP20 - 0090241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 8 W
Temperatura di colore correlata - 3000...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
5410288902418
Codice prodotto
SYL0090241
Cod. produttore
0090241
Produttore
SYL
Potenza totale:
8 W
Temperatura di colore correlata:
3000...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Lunghezza:
594 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
24 mm
Materiale:
Plastica
Dimmerabile:
no
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerazione DALI-2:
no
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
no
Con interruttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
35 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Resistenza agli urti:
IK03
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Numero di poli:
2
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Corrente nominale:
66.7...72.7 mA
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Con fotocellula:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1080...1080 lm
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
Continuamente variabile
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Rendimento luminoso delle lampade:
138 lm/W
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY