pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090058 SYLPIPE L900 1300LM 840 HIGH OUTPUT - 0090058

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090058 SYLPIPE L900 1300LM 840 HIGH OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 11 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 54000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

316 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288900582

Codice prodotto

SYL0090058

Cod. produttore

0090058

Produttore

SYL

Potenza totale:

11 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

54000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

900 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

24 mm

Materiale:

Plastica

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

35 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

2

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Corrente nominale:

65.5...71.4 mA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...1300 lm

Fattore di potenza:

0.7

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

APPARECCHIO SOTTOPENSILE A LED IP20 SYLPIPE 900MM 1300 LUMEN 840 ALTA EMISSIONE LUMINOSA IK03

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY