pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068168 FLEX PRO IP20 2450LM 930 - 0068168

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 490 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288681689

Codice prodotto

SYL0068168

Cod. produttore

0068168

Produttore

SYL

Flusso luminoso al metro:

490 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

sì

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

54000 h

Altezza/profondità:

1 mm

Con elemento terminale:

no

Potenza totale:

24 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

102 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRISCIA LED FLEX PRO IP20 2450 LUMEN 930 RESA CROMATICA 90 3000K 5 METRI

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY