FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0060540 PAR56 12V LED RGB MADE IN BELGIUM - 0060540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 0...0 mA
Fattore di potenza - 1
Potenza della lampada - 10...10 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
5410288605401
Codice prodotto
SYL0060540
Cod. produttore
0060540
Produttore
SYL
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
0...0 mA
Fattore di potenza:
1
Potenza della lampada:
10...10 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
300...300 lm
Efficienza luminosa della lampada:
0 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
Morsetto a vite
Colore:
RGB
Colore del corpo:
Altro
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
0 mm
Lunghezza:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Designazione della lampada:
Altro
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY