pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0056968 LS200 NEW 28W T5 840 CL.A+ - 0056968

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G5

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288569680

Codice prodotto

SYL0056968

Cod. produttore

0056968

Produttore

SYL

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

G5

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con l'interruttore:

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Larghezza:

23 mm

Altezza / Profondità:

43 mm

Lunghezza:

1215 mm

Reglette Feilo Sylviania tipo/modello LS200 NEW 28W T5 840 CL.A

FEILO SYLVANIA ITALY

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY