pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0053151 START DOWNLIGHT 5IN1 65-260 2300LM - 0053151

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...6500 K

  • Potenza totale - 23 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

457 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288531519

Codice prodotto

SYL0053151

Cod. produttore

0053151

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

3000...6500 K

Potenza totale:

23 W

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

55000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Diametro esterno:

290 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

85 %

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

26

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.7

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2300...2300 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

100...100 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Temperatura colore regolabile:

Continuamente variabile

Sezione conduttore collegabile:

0.75...1.5 mm²

Corrente nominale:

73...73 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

lunghezza di installazione:

360...360 mm

Built-in larghezza:

360...360 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

60...60 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

23

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

39

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

APPARECCHIO LED CON MONTAGGIO SIA A INCASSO O A PLAFONE IP20 START DOWNLIGHT 5IN1 DIAMETRO 65-260 2300 LUMEN 3CCT 3000K 4000K 6500K IK05

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY