pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051316 RANA LINEAR S ACC IN-LINE S Y KIT+TW 3X1 - 0051316

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051316 RANA LINEAR S ACC IN-LINE S Y KIT+TW 3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Colore - Acciaio inox

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288513164

Codice prodotto

SYL0051316

Cod. produttore

0051316

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inox

Accessorio lineare RANA composto da 1 x Cavi metallici a sospensione (a forma di Y) 1,5 m + 2 x Bilancia Regolare. Piastre + 2 viti di fissaggio + 2 Guarnizioni di giunzione + Fili di cablaggio trogolo da 1350 mm 3 x 1,5mm2 + clip guida cavo adesivo