pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051292 RANA LINEAR S ACC SUSP+PW 5 X 1.5MM WH - 0051292

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051292 RANA LINEAR S ACC SUSP+PW 5 X 1.5MM WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288512921

Codice prodotto

SYL0051292

Cod. produttore

0051292

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Numero di fili:

5

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

1.5 mm²

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED A PLAFONE RANA - CAVI SOSPENSIONE METALLICI (DRITTI) X2 DA 1.5 METRI + STAFFE X 2 + 2 METRI CAVO DI ALIMENTAZIONE 5 POLI + ROSONE BIANCO + CLIP DI CABLAGGIO