pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050581 SUSPENSION KIT RANA SQUARE - 0050581

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050581 SUSPENSION KIT RANA SQUARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Acciaio inox

  • Lunghezza - 0 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288505817

Codice prodotto

SYL0050581

Cod. produttore

0050581

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Acciaio inox

Lunghezza:

0 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Suspension kit containing 4 x metallic cables of length 1.5m + 4 x ceiling attachments + 2 x 4 power cable clips

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY