FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050118 START FLOOD FLAT IP65 5000LM 840 NERO - 0050118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 45 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1019 Kg CO₂-eq
EAN
5410288501185
Codice prodotto
SYL0050118
Cod. produttore
0050118
Produttore
SYL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
45 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale:
220...240 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Altezza/profondità:
30 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
190 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza:
151 mm
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5000...5000 lm
efficienza luminosa della lampada:
111...111 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Colore del riflettore:
Nero
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1


