pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047974 START BOLLARD IP65 1100LM 830/840 GRIGIO - 0047974

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 19 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288479743

Codice prodotto

SYL0047974

Cod. produttore

0047974

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

19 W

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Altezza/profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

1000 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

6

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

168 mm

Diffusore luce:

Senza

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Corrente nominale:

93.9...93.9 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Fattore di potenza:

0.92

APPARECCHIO PER ESTERNO LED START BOLLARD IP65 1100 LUMEN DUALTONE 2CCT 830/840 3000K/4000K GRIGIO

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY