FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047198 KIT PLAFONE 1200X300X70MM - 0047198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Colore - Altro
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288471983
Codice prodotto
SYL0047198
Cod. produttore
0047198
Produttore
SYL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
300 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
Altezza:
70 mm
Trasparente:
no
FEILO SYLVANIA ITALY: KIT PLAFONE 1200X300X70MM, Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione


