pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047194 START WATERPROOF 1200 HOUSING 2X - 0047194

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 0.1 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 25000 h

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288471945

Codice prodotto

SYL0047194

Cod. produttore

0047194

Produttore

SYL

Potenza totale:

0.1 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Portalampada:

G13

Tipo di collegamento:

Cavo

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

1280 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

100 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

60 mm

Dimming RF:

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Senza

Dimming Touch and Dim:

no

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Dimming DMX:

no

numero max. di luci per interruttore automatico C10:

1

Corrente nominale:

0.4...0.5 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Con interruttore:

no

Con sensore di presenza:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

1

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Numero di poli:

3

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

1...1 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

1

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1...1 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Fattore di distorsione (THD):

10 %

Compatibile con Casambi:

no

PLAFONIERA STAGNA VUOTA IP65 IK08 PER TUBI LED START WATERPROOF HOUSING 1200MM 2X (2TUBI)

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY