pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039741 GRANIT IP65 0-10V 32000LM 865 WB - 0039741

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Potenza totale - 200 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 120000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4638 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288397412

Codice prodotto

SYL0039741

Cod. produttore

0039741

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Potenza totale:

200 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Corrente nominale:

877.2...956.9 mA

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Senza

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

370 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

efficienza luminosa della lampada:

160...160 lm/W

Multi-angolo del fascio:

No

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

32000...32000 lm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Altezza/profondità:

163 mm

Fattore di distorsione (THD):

10 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

7

APPARECCHIO INDUSTRIALE LED HIGHBAY GRANIT IP65 DIMMERABILE 0-10V 32000 LUMEN 200W 865 6500K FASCIO AMPIO (85°) IK08

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY