pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039125 GRANIT IP65 0-10V 20000-33000LM 865 WB Z - 0039125

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3626 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288391250

Codice prodotto

SYL0039125

Cod. produttore

0039125

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

723.7...789.5 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

Apparecchio cablato:

no

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Con fotocellula:

no

Dimmerabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Riflettore:

Opaco

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

B

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

1200 lm

Adatto per luce d'emergenza:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potenza totale:

165 W

efficienza luminosa della lampada:

200...200 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

33000...33000 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Larghezza:

182 mm

Altezza/profondità:

182 mm

Lunghezza:

182 mm

Diametro esterno:

370 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Sezione conduttore collegabile:

1...1.5 mm²

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

13

APPARECCHIO INDUSTRIALE HIGHBAY GRANIT IP65 DIMMERABILE 0-10V MULTIPOWER 20000-25000-33000LM 99-124-165W 865 6500K FASCIO AMPIO (85°) IK08 Z18

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY