FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039118 GRANIT IP65 0-10V 20000-33000LM 840 WB Z - 0039118
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - sì
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3626 Kg CO₂-eq
EAN
5410288391182
Codice prodotto
SYL0039118
Cod. produttore
0039118
Produttore
SYL
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
723.7...789.5 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Apparecchio cablato:
no
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Altro
Con fotocellula:
no
Dimmerabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Riflettore:
Opaco
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
B
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
120000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
1200 lm
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potenza totale:
165 W
efficienza luminosa della lampada:
200...200 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
33000...33000 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di distorsione (THD):
15 %
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Larghezza:
182 mm
Altezza/profondità:
182 mm
Lunghezza:
182 mm
Diametro esterno:
370 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Sezione conduttore collegabile:
1...1.5 mm²
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
10
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
13
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY