pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039113 GRANIT IP65 0-10V 20000-33000LM 840 MB Z - 0039113

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 165 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 120000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3626 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288391137

Codice prodotto

SYL0039113

Cod. produttore

0039113

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

165 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

sì

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Con fotocellula:

no

Colore del corpo:

Nero

Dimmerabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Corrente nominale:

723.7...789.5 mA

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Larghezza:

182 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Lunghezza:

182 mm

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

370 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Riflettore:

Opaco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

1200 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

efficienza luminosa della lampada:

200...200 lm/W

Multi-angolo del fascio:

No

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

33000...33000 lm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

182 mm

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

13

Sezione conduttore collegabile:

1...1.5 mm²

APPARECCHIO INDUSTRIALE HIGHBAY GRANIT IP65 DIMMERABILE 0-10V MULTIPOWER 20000-25000-33000LM 99-124-165W 840 4000K FASCIO MEDIO (55°) IK08 Z18

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY