pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033048 IR 1500W GOLD 240V TAB 440MM - 0033048

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0033048 IR 1500W GOLD 240V TAB 440MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1500 W

  • Attacco lampada - Cavo

  • Durata di vita nominale media - 5000 h

  • Massima tensione di lavoro - 235...235 V

  • Forma della lampada - Tubo con basamento su due lati

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288330488

Codice prodotto

SYL0033048

Cod. produttore

0033048

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

1500 W

Attacco lampada:

Cavo

Durata di vita nominale media:

5000 h

Massima tensione di lavoro:

235...235 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

440 mm

Tipologia:

Opaco

Protezione UV:

no

IR 1500W Gold SK15 235V Short Cable - Gold alogena 1500W SK15.