FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0032012 LIFESAFE BULKHEAD IP65 C EM3 NM/MT ST - 0032012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
5410288320120
Codice prodotto
SYL0032012
Cod. produttore
0032012
Produttore
SYL
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK06
Colore del corpo:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
351 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
111 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...45 °C
Altezza/profondità:
63 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diffusore luce:
Senza
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
275
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
350
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
165 lm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
165...165 lm
Fattore di potenza:
0.4
Numero RAL alloggiamento:
9003
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


