pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031832 REFLED RETRO MR11 345LM 840 36? CL.F - 0031832

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU4

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Forma della lampada - Riflettore

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288318325

Codice prodotto

SYL0031832

Cod. produttore

0031832

Produttore

SYL

Attacco lampada:

GU4

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

86 lm/W

Lunghezza:

38 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

345 lm

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Intensità luminosa:

600 cd

Telecomando possibile:

no

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR11 4W 184 LUMEN (345LM) 840 CRI 80 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO GU4 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 35W CLASSE ENERGETICA F

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY