FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031831 REFLED RETRO MR11 345LM 830 36? CL.F - 0031831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU4
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 345...345 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Forma della lampada - Riflettore
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
5410288318318
Codice prodotto
SYL0031831
Cod. produttore
0031831
Produttore
SYL
Attacco lampada:
GU4
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
86 lm/W
Lunghezza:
38 mm
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Intensità luminosa:
600 cd
Telecomando possibile:
no
Dimmerabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


