pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030791 TOLEDO G4 2,3W 250LM 827 CL.F - 0030791

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G4

  • Potenza della lampada - 2.3...2.3 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - Lineare

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288307916

Codice prodotto

SYL0030791

Cod. produttore

0030791

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G4

Potenza della lampada:

2.3...2.3 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Forma della lampada:

Lineare

Efficienza luminosa della lampada:

109 lm/W

Lunghezza:

49 mm

Angolo del fascio luminoso:

280...280 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

18 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Telecomando possibile:

no

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE TOLEDO G4 2,3W 250 LUMEN (250LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO G4 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 25W CLASSE ENERGETICA F

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY