FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030781 TOLEDO RETRO G9 2,3W 250LM 827 CL.F - 0030781
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 10...10 mA
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
5410288307817
Codice prodotto
SYL0030781
Cod. produttore
0030781
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
10...10 mA
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
250...250 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Efficienza luminosa della lampada:
109 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Capsula
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
G9
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Neutro
Angolo del fascio luminoso:
285...285 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
53 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


