FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030730 REFLED SUP.RT ES50V5 4,8W475LM DI 940 CL - 0030730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Flusso luminoso - 475...475 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
5410288307305
Codice prodotto
SYL0030730
Cod. produttore
0030730
Produttore
SYL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Flusso luminoso:
475...475 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
99 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
PAR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
475 lm
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Intensità luminosa:
820 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
20.9...20.9 mA
Dimmerabile:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


