pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030728 REFLED SUP.RT ES50V5 4,8W450LM DI 930 36 - 0030728

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 4.8...4.8 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288307282

Codice prodotto

SYL0030728

Cod. produttore

0030728

Produttore

SYL

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

4.8...4.8 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

94 lm/W

Lunghezza:

54 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

PAR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

450 lm

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Intensità luminosa:

780 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

20.9...20.9 mA

Dimmerabile:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 DIMMERABILE 4.8W 450 LUMEN (450LM) 930 CRI90 3000K LUCE CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 60W CLASSE ENERGETICA E

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY