pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030447 START DOWNLIGHT 220 2025LM 840 PLAFONE - 0030447

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 21 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

457 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288304472

Codice prodotto

SYL0030447

Cod. produttore

0030447

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

21 W

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di presenza:

no

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerabile:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

220 mm

Altezza/profondità:

95 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

95 mm

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

Altro

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

95 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...25 °C

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2150...2150 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

102...102 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.5...1.5 mm²

Corrente nominale:

97.2...106.1 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

45

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

57

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

APPARECCHIO A PLAFONE LED START DOWNLIGHT DIAMETRO 220 2150 LUMEN 840 4000K

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY