pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029688 TOLEDO R7S 118MM 15,5W 2000LM DIM 827 - 0029688

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029688 TOLEDO R7S 118MM 15,5W 2000LM DIM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - R7s

  • Potenza della lampada - 15.5...15.5 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Efficienza luminosa della lampada - 129 lm/W

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288296883

Codice prodotto

SYL0029688

Cod. produttore

0029688

Produttore

SYL

Attacco lampada:

R7s

Potenza della lampada:

15.5...15.5 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Efficienza luminosa della lampada:

129 lm/W

Lunghezza:

118 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Diametro:

29 mm

Telecomando possibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO R7S 118MM 15 5W 2000LM DIM 827, Lampada LED