pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029660 TOLEDO G4 2,4W 300LM 865 - 0029660

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 200...200 mA

  • Potenza della lampada - 2.4...2.4 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288296609

Codice prodotto

SYL0029660

Cod. produttore

0029660

Produttore

SYL

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

200...200 mA

Potenza della lampada:

2.4...2.4 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

300...300 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

125 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

G4

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

13 mm

Lunghezza:

44 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE TOLEDO G4 2,4W 300 LUMEN (300LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA 15000 ORE ATTACCO G4 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 25W CLASSE ENERGETICA F

FEILO SYLVANIA ITALY

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY