FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029623 TOLEDO SFERA 4,5W 470LM 827 E14 - 0029623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
5410288296234
Codice prodotto
SYL0029623
Cod. produttore
0029623
Produttore
SYL
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
230...230 V
Efficienza luminosa della lampada:
104 lm/W
Lunghezza:
82 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Con sensore di movimento:
no
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
19.6...19.6 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


