pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029309 TOLEDO RT ST64 CHIARA DIM.806LM 827 E27C - 0029309

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288293097

Codice prodotto

SYL0029309

Cod. produttore

0029309

Produttore

SYL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

230...230 V

Efficienza luminosa della lampada:

115 lm/W

Lunghezza:

140 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

64 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Con sensore di movimento:

no

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

30.4...30.4 mA

Dimmerabile:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO ST64 TRASPARENTE DIMMERABILE 7W 806 LUMEN (806LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA E

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY