FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029292 TOLEDO T8 600MM 10W 1000LM 840 RL - 0029292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Efficienza luminosa della lampada - 100 lm/W
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
5410288292922
Codice prodotto
SYL0029292
Cod. produttore
0029292
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Efficienza luminosa della lampada:
100 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
no
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3600...4400 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
602.8 mm
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0