pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029232 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 4,6W 480LM 865 - 0029232

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 383.3...383.3 mA

  • Potenza della lampada - 4.6...4.6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288292328

Codice prodotto

SYL0029232

Cod. produttore

0029232

Produttore

SYL

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

383.3...383.3 mA

Potenza della lampada:

4.6...4.6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

480...480 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

480 lm

Efficienza luminosa della lampada:

104 lm/W

Intensità luminosa:

900 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

GU5,3

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

44 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 4,6W 425 LUMEN (425LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 40W CLASSE ENERGETICA E

FEILO SYLVANIA ITALY

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY