pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029229 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 4,3W 380LM 865 - 0029229

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 4.3...4.3 W

  • Flusso luminoso - 380...380 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288292298

Codice prodotto

SYL0029229

Cod. produttore

0029229

Produttore

SYL

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

4.3...4.3 W

Flusso luminoso:

380...380 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

12...12 V

Efficienza luminosa della lampada:

88 lm/W

Lunghezza:

44 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

380 lm

Con sensore di movimento:

no

Intensità luminosa:

600 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

358.3...358.3 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 4,3W 380 LUMEN (380LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 35W CLASSE ENERGETICA F

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY