FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029220 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 480LM DIMM.840 - 0029220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 483.3...483.3 mA
Potenza della lampada - 5.8...5.8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
5410288292205
Codice prodotto
SYL0029220
Cod. produttore
0029220
Produttore
SYL
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
483.3...483.3 mA
Potenza della lampada:
5.8...5.8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
480...480 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
480 lm
Efficienza luminosa della lampada:
83 lm/W
Intensità luminosa:
1100 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
GU5,3
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
44 mm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


