FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029192 REFLED RT ES111 13W 1150LM DIMM.830 25?G - 0029192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1150...1150 lm
Efficienza luminosa della lampada - 88 lm/W
Intensità luminosa - 3200 cd
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
5410288291925
Codice prodotto
SYL0029192
Cod. produttore
0029192
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1150...1150 lm
Efficienza luminosa della lampada:
88 lm/W
Intensità luminosa:
3200 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
68 mm
Lunghezza:
111 mm
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1