pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029142 REFLED SUP.RT ES50GU10 6W 580LM DIM.840 - 0029142

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 26.1...26.1 mA

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288291420

Codice prodotto

SYL0029142

Cod. produttore

0029142

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

26.1...26.1 mA

Potenza della lampada:

6...6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

580...580 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

580 lm

Efficienza luminosa della lampada:

97 lm/W

Intensità luminosa:

1080 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

54 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED GU10 REFLED SUPERIA RETRO ES50 DIMMERABILE 6W 580 LUMEN (580LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU10 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 80W CLASSE ENERGETICA E

FEILO SYLVANIA ITALY

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY