FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029138 REFLED SUP.RT ES50GU10 5W 405LM DIM.930 - 0029138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 405...405 lm
Efficienza luminosa della lampada - 81 lm/W
Lunghezza - 54 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
5410288291383
Codice prodotto
SYL0029138
Cod. produttore
0029138
Produttore
SYL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
405...405 lm
Efficienza luminosa della lampada:
81 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
720 cd
Telecomando possibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1