FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029137 REFLED SUP.RT ES50GU10 5W 405LM DIM.927 - 0029137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 405...405 lm
Efficienza luminosa della lampada - 81 lm/W
Intensità luminosa - 720 cd
Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
5410288291376
Codice prodotto
SYL0029137
Cod. produttore
0029137
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
405...405 lm
Efficienza luminosa della lampada:
81 lm/W
Intensità luminosa:
720 cd
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Lampada a filamento:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
54 mm
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1


