FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029114 REFLED SUP.RT ES50 GU10 5W 450LM 830 36? - 0029114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
5410288291147
Codice prodotto
SYL0029114
Cod. produttore
0029114
Produttore
SYL
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Efficienza luminosa della lampada:
90 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
450 lm
Con sensore di movimento:
no
Intensità luminosa:
800 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
21.7...21.7 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY