FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028369 TOLEDO PERFORMER T60 2300LM 840 E27 - 0028369

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 78.3...78.3 mA
Fattore di potenza - 1
Potenza della lampada - 18...18 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
5410288283692
Codice prodotto
SYL0028369
Cod. produttore
0028369
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
78.3...78.3 mA
Fattore di potenza:
1
Potenza della lampada:
18...18 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2300 lm
Efficienza luminosa della lampada:
128 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Lineare
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY