FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028284 TOLEDO T8 600 1000LM 840 RL - 0028284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 0...0 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 10...10 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
5410288282848
Codice prodotto
SYL0028284
Cod. produttore
0028284
Produttore
SYL
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
0...0 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
10...10 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Efficienza luminosa della lampada:
100 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Durata di vita nominale media:
40000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


