pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027462 REFLED ES50 610LM 830 36?GU10 - 0027462

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 720...720 mA

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Intensità luminosa - 1230 cd

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288274621

Codice prodotto

SYL0027462

Cod. produttore

0027462

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

720...720 mA

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Intensità luminosa:

1230 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

57 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampada RefLED ES50 V3 8W GU10 600lm 830 36° SL. 3000K - 220-240V.