pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027442 REFLED ES50 V5 DIM 345LM 840 36?GU10 - 0027442

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027442 REFLED ES50 V5 DIM 345LM 840 36?GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Intensità luminosa - 860 cd

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288274423

Codice prodotto

SYL0027442

Cod. produttore

0027442

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Intensità luminosa:

860 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

54 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampada RefLED ES50 V3 6W 345lm Dimmerabile 840 36° SL.