pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025706 MINI LYNX T 20W BL368 - 0025706

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Adatto contro gli insetti - sì

  • Diametro - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288257068

Codice prodotto

SYL0025706

Cod. produttore

0025706

Produttore

SYL

Attacco lampada:

E27

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Potenza della lampada:

20 W

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

54 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

U

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Contenuto di mercurio:

2.5 mg

LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE MINILYNX T 20W E27 BL368

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY