pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0025268 LYNX L 18W BL368 - 0025268

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - 2G11

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Adatto contro gli insetti - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288252681

Codice prodotto

SYL0025268

Cod. produttore

0025268

Produttore

SYL

Attacco lampada:

2G11

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

18 W

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

44 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

U

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

These BL368 tubes emit an upgraded highly concentrated radiation with peak around 368nm. Flying insect - eye sensitivity is generally at or near this frequency 100% improvement in effectiveness (at 368nm). Depreciation of UV-A output over time is significantly reduced (80% at 5000hrs of original 100 hour output).

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY